Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 400VAC 4kW 1z segédé G47214 - 110-0002-450-DL

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló 400VAC 4kW  1z segédé G47214

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-400 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 400-400 V

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356070239

Sonepar cikkszám

G47214

Gyártói cikkszám

110-0002-450-DL

Gyártói típuskód

DIL-K4-01/400V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

400-400 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

400-400 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 400VAC 4kW 1z segédé