Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 400VAC 6A 6z 2ny segédk. G30588 - 210-3808-660-DL

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló   400VAC    6A   6z 2ny  segédk. G30588

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-400 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 400-400 V

  • Segédérintkezők száma, záró - 6

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356075623

Sonepar cikkszám

G30588

Gyártói cikkszám

210-3808-660-DL

Gyártói típuskód

DIL 00L62 400V AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

400-400 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

400-400 V

Segédérintkezők száma, záró:

6

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 400VAC 6A 6z 2ny segédk.