Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 42V AC 11 kW + 1z segédé H03257 - 400-0002-210-DL

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló    42V AC   11 kW + 1z segédé H03257

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 42-42 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 42-42 V

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 11 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356071861

Sonepar cikkszám

H03257

Gyártói cikkszám

400-0002-210-DL

Gyártói típuskód

DIL-K11-10 42V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

42-42 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

42-42 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 42V AC 11 kW + 1z segédé