GANZ - Mágneskapcsoló 42V AC 7,5 kW + 1z segédé H03258 - 300-0002-210-DL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 42-42 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 42-42 V
Segédérintkezők száma, záró - 1
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 7.5 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
H03258
Gyártói cikkszám
300-0002-210-DL
Gyártói típuskód
DIL-K7-10 42V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
42-42 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
42-42 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 42V AC 7,5 kW + 1z segédé