Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 42VAC 15kW 3z GT87614 - 530-0002-210-DL

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló    42VAC 15kW 3z GT87614

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 42-42 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 42-42 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 15 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT87614

Gyártói cikkszám

530-0002-210-DL

Gyártói típuskód

DL-K15 42V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

42-42 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

42-42 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 42VAC 15kW 3z