Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 42VDC 7,5kW 3z0nyFőé 1nySé GT95107 - 350-0001-360-DL

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló   42VDC 7,5kW 3z0nyFőé 1nySé GT95107

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 42-42 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT95107

Gyártói cikkszám

350-0001-360-DL

Gyártói típuskód

DIL-K(G)7 42V DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

42-42 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Teljesítménykapcsoló, egyenáramhoz ; Mágneskapcsoló 42VDC 7,5kW 3z0nyFőé 1nySé