Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 48V AC 6A 6z 2ny segédk GT62875 - 210-3808-020-DL

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló     48V AC     6A   6z 2ny  segédk GT62875

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 48-48 V

  • Segédérintkezők száma, záró - 6

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356075517

Sonepar cikkszám

GT62875

Gyártói cikkszám

210-3808-020-DL

Gyártói típuskód

DIL 00L-62/48V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-48 V

Segédérintkezők száma, záró:

6

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 48V AC 6A 6z 2ny segédk