Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 48V DC 11kW 3z0nyFőé 1z1nySé GT02146 - 450-0001-220-DL

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló  48V DC 11kW 3z0nyFőé 1z1nySé GT02146

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 48-48 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356072226

Sonepar cikkszám

GT02146

Gyártói cikkszám

450-0001-220-DL

Gyártói típuskód

DIL-K(G)11/48V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-48 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Teljesítménykapcsoló, egyenáramhoz ; Mágneskapcsoló 48V DC 11kW 3z0nyFőé 1z1nySé