Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 48VDC 16A 4z3ny SN103456 - 060-0061-220

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló 48VDC 16A 4z3ny SN103456

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 48-48 V

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 3

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103456

Gyártói cikkszám

060-0061-220

Gyártói típuskód

HL-K(G)-43/48V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

48-48 V

Segédérintkezők száma, záró:

4

Segédérintkezők száma, nyitó:

3

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

16 A

Mágneskapcsoló 48VDC 16A 4z3ny