Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 500VAC 7,5kW 3z0nyFőé 2z2nySé G30598 - 210-3830-070-DL

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló 500VAC 7,5kW 3z0nyFőé 2z2nySé G30598

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 500-500 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 500-500 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356076040

Sonepar cikkszám

G30598

Gyártói cikkszám

210-3830-070-DL

Gyártói típuskód

DIL 0-52 500V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

500-500 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

500-500 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 500VAC 7,5kW 3z0nyFőé 2z2nySé