Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló 72VDC 7,5kW 3z0nyFőé 0z0nySé G21246 - 350-0001-400-DL

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló   72VDC 7,5kW 3z0nyFőé 0z0nySé G21246

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 72-72 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 7.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356071663

Sonepar cikkszám

G21246

Gyártói cikkszám

350-0001-400-DL

Gyártói típuskód

DIL-K(G)7 72V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

72-72 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Teljesítménykapcsoló, egyenáramhoz ; Mágneskapcsoló 72VDC 7,5kW 3z0nyFőé 0z0nySé