Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló segédé 2z2ny DIL-K4-K11-hez 004463 - 202-4525-001

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló segédé 2z2ny DIL-K4-K11-hez 004463

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Kivitel - dugaszolható

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Nyitóérintkezők száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5996356036457

Sonepar cikkszám

004463

Gyártói cikkszám

202-4525-001

Gyártói típuskód

Hi-22

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Kivitel:

dugaszolható

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Mágneskapcsoló segédé 2z2ny DIL-K4-K11-hez