Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 230V AC DL-K4- DIL-K11-ig H00016 - 204-4460-835

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 230V AC DL-K4- DIL-K11-ig H00016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

H00016

Gyártói cikkszám

204-4460-835

Gyártói típuskód

DL-K4-11 mük tek 230V AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló tekercs ; Mágneskapcsoló tekercs 230V AC DL-K4- DIL-K11-ig