Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 24V AC DIL-K4- DIL-K11-ig H00015 - 204-4460-801

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló tekercs   24V AC DIL-K4- DIL-K11-ig H00015

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

H00015

Gyártói cikkszám

204-4460-801

Gyártói típuskód

DIL-K4-11 mük tek 24V AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló tekercs ; Mágneskapcsoló tekercs 24V AC DIL-K4- DIL-K11-ig