GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 24VAC DIL 00-hoz SN024006 - 202-3806-801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356044001
Sonepar cikkszám
SN024006
Gyártói cikkszám
202-3806-801
Gyártói típuskód
DIL 00 24V mük. tekerc
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
DIL 00-hoz