Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 36VAC DIL 00-hoz H00007 - 202-3806-819

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 36VAC DIL 00-hoz H00007

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 36-36 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 36-36 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356044094

Sonepar cikkszám

H00007

Gyártói cikkszám

202-3806-819

Gyártói típuskód

DIL 00 36V műk. Tekercs

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

36-36 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

36-36 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

DIL 00-hoz