Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 36VAC DIL 2-22-höz G15734 - 202-3850-819

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló tekercs    36VAC DIL  2-22-höz G15734

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 36-36 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 36-36 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356044780

Sonepar cikkszám

G15734

Gyártói cikkszám

202-3850-819

Gyártói típuskód

tekercs DIL 2 36V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

36-36 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

36-36 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló tekercs ; Mágneskapcsoló tekercs 36VAC DIL 2-22-höz