Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 380V DIL 00-hoz SN073514 - 202-3806-806

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 380V DIL 00-hoz SN073514

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-380 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 380-380 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073514

Gyártói cikkszám

202-3806-806

Gyártói típuskód

DIL 00 380V AC tekercs

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

380-380 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

380-380 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló tekercs ; Mágneskapcsoló tekercs 380V DIL 00-hoz