Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 400VAC DIL 2-22-höz 002874 - 202-3850-866

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 400VAC DIL  2-22-höz 002874

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-400 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 400-400 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356044926

Sonepar cikkszám

002874

Gyártói cikkszám

202-3850-866

Gyártói típuskód

tekercs DIL 2 400V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

400-400 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

400-400 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

DIL 2-22-höz