Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 42V AC DIL-K4- DIL-K11-ig H00014 - 204-4460-821

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló tekercs   42V AC DIL-K4- DIL-K11-ig H00014

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 42-42 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 42-42 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356036624

Sonepar cikkszám

H00014

Gyártói cikkszám

204-4460-821

Gyártói típuskód

DIL-K4-11 mük tek 42V AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

42-42 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

42-42 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló tekercs ; Mágneskapcsoló tekercs 42V AC DIL-K4- DIL-K11-ig