Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 42VAC DIL 0-52-höz SN024009 - 202-3830-821

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló tekercs   42VAC DIL 0-52-höz SN024009

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 42-42 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 42-42 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356044353

Sonepar cikkszám

SN024009

Gyártói cikkszám

202-3830-821

Gyártói típuskód

tekercs DIL 0 42V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

42-42 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

42-42 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló tekercs ; Mágneskapcsoló tekercs 42VAC DIL 0-52-höz