Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 42VAC DIL 6-22-höz G30622 - 202-3915-821

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló tekercs   42VAC DIL 6-22-höz G30622

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 42-42 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 42-42 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356045794

Sonepar cikkszám

G30622

Gyártói cikkszám

202-3915-821

Gyártói típuskód

tek. DIL 6 42V AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

42-42 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

42-42 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló tekercs ; Mágneskapcsoló tekercs 42VAC DIL 6-22-höz