Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 48VAC DIL 2-22-höz G30613 - 202-3850-802

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló tekercs    48VAC DIL  2-22-höz G30613

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356044728

Sonepar cikkszám

G30613

Gyártói cikkszám

202-3850-802

Gyártói típuskód

tekercs DIL 2 48V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-48 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló tekercs ; Mágneskapcsoló tekercs 48VAC DIL 2-22-höz