Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 500VAC DIL 0-52-höz G20544 - 202-3830-807

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 500VAC DIL 0-52-höz G20544

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 500-500 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 500-500 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356044339

Sonepar cikkszám

G20544

Gyártói cikkszám

202-3830-807

Gyártói típuskód

tekercs DIL 0 500V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

500-500 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

500-500 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló tekercs ; Mágneskapcsoló tekercs 500VAC DIL 0-52-höz