Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 500VAC DIL 2-22-höz G30614 - 202-3850-807

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 500VAC DIL 2-22-höz G30614

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 500-500 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 500-500 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356044766

Sonepar cikkszám

G30614

Gyártói cikkszám

202-3850-807

Gyártói típuskód

tekercs DIL 2 500V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

500-500 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

500-500 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló tekercs ; Mágneskapcsoló tekercs 500VAC DIL 2-22-höz