GANZ - Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló SN074585 - 220-3720-351
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 20 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 2.2 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
77 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356039090
Sonepar cikkszám
SN074585
Gyártói cikkszám
220-3720-351
Gyártói típuskód
MK2-01/230V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
20 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
2.2 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló