Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Motorindító komplett 230V AC 11 -16.5 A tokozott IP54 SN024188 - 441-0112-350

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Motorindító komplett 230V AC 11 -16.5 A tokozott IP54 SN024188

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú - 5.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356046586

Sonepar cikkszám

SN024188

Gyártói cikkszám

441-0112-350

Gyártói típuskód

DTMN K11 230V 11-16

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:

5.5 kW

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

11-16.5 A

Védettség (IP):

IP54

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorindító kombináció ; Motorindító komplett 230V AC 11 -16.5 A tokozott