GANZ - Motorindító komplett 230VAC 4.9-7.3 A tokozott IP54 SN024196 - 241-0092-350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Motorindítók típusa - közvetlen indító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú - 3 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356046210
Sonepar cikkszám
SN024196
Gyártói cikkszám
241-0092-350
Gyártói típuskód
DTMN K5 230V 4.9-7.3 A
Motorindítók típusa:
közvetlen indító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:
3 kW
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
4.9-7.3 A
Védettség (IP):
IP54