Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Motorindító komplett 400V AC 11-16.5 A tokozott IP54 SN024189 - 441-0112-450

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Motorindító komplett 400V AC 11-16.5 A tokozott IP54 SN024189

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-400 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 400-400 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú - 11 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356046593

Sonepar cikkszám

SN024189

Gyártói cikkszám

441-0112-450

Gyártói típuskód

DTMN K11 400V 11-16.5 A

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

400-400 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

400-400 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:

11 kW

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

11-16.5 A

Védettség (IP):

IP54

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorindító kombináció ; Motorindító komplett 400V AC 11-16.5 A tokozott