Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Motorvédelem 0.4A -0.63 A 6kA IP20 H00035 - 400-2000-004

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Motorvédelem 0.4A   -0.63 A     6kA IP20 H00035

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.4-0.63 A

  • Védettség (IP) - IP20

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356047033

Sonepar cikkszám

H00035

Gyártói cikkszám

400-2000-004

Gyártói típuskód

GMV 25 0,4-0,63 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.4-0.63 A

Védettség (IP):

IP20

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

6 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Motorvédelem 0.4A -0.63 A 6kA