Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Motorvédelem 0.63A -1.0A 6kA IP20 H00036 - 400-2000-005

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Motorvédelem 0.63A -1.0A        6kA IP20 H00036

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.63-1 A

  • Védettség (IP) - IP20

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356047040

Sonepar cikkszám

H00036

Gyártói cikkszám

400-2000-005

Gyártói típuskód

GMV 25 0,63-1,0 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.63-1 A

Védettség (IP):

IP20

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

6 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Motorvédelem 0.63A -1.0A 6kA