Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Motorvédelem 10-16A 6kA IP20 012753 - 400-2000-011

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Motorvédelem 10-16A 6kA IP20 012753

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 10-16 A

  • Védettség (IP) - IP20

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356047101

Sonepar cikkszám

012753

Gyártói cikkszám

400-2000-011

Gyártói típuskód

GMV 25 10- 16 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

10-16 A

Védettség (IP):

IP20

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

6 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Motorvédelem 10-16A 6kA