Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Motorvédelem 2,5-4A 6kA IP20 002542 - 400-2000-008

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Motorvédelem 2,5-4A 6kA IP20 002542

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 2.5-4 A

  • Védettség (IP) - IP20

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5996356047071

Sonepar cikkszám

002542

Gyártói cikkszám

400-2000-008

Gyártói típuskód

GMV 25 2,5- 4A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

2.5-4 A

Védettség (IP):

IP20

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

6 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 2,5-4A 6kA