Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Motorvédelem 20A -25A 6kA IP20 008709 - 400-2000-013

MásolásMásolás
GANZ - Motorvédelem 20A       -25A     6kA IP20 008709

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 20-25 A

  • Védettség (IP) - IP20

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356047125

Sonepar cikkszám

008709

Gyártói cikkszám

400-2000-013

Gyártói típuskód

GMV 25 20- 25 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

20-25 A

Védettség (IP):

IP20

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

6 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Motorvédelem 20A -25A 6kA