GANZ - Motorvédelem 4-6,3A 6kA IP20 005888 - 400-2000-009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 4-6.3 A
Védettség (IP) - IP20
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén - 6 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5996356047088
Sonepar cikkszám
005888
Gyártói cikkszám
400-2000-009
Gyártói típuskód
GMV 25 4-6,3 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
4-6.3 A
Védettség (IP):
IP20
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
6 kA
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 4-6,3A 6kA