Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Motorvédelem 6,3-10A 6kA IP20 SN024234 - 400-2000-010

GANZ
MásolásMásolás
GANZ - Motorvédelem 6,3-10A 6kA IP20 SN024234

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 6.3-10 A

  • Védettség (IP) - IP20

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356047095

Sonepar cikkszám

SN024234

Gyártói cikkszám

400-2000-010

Gyártói típuskód

GMV 25 6,3-10 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

6.3-10 A

Védettség (IP):

IP20

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

6 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 6,3-10A 6kA