GANZ - Műa tokozott 270x270x171mm teli fedéllel +szerlap IP66 G69761 - E2727O+BP2727
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - zárt
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Védettség (IP) - IP66
Szélesség - 270 mm
Magasság - 270 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
5996356052112
Sonepar cikkszám
G69761
Gyártói cikkszám
E2727O+BP2727
Gyártói típuskód
E2727O+BP2727
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Szélesség:
270 mm
Magasság:
270 mm
Mélység:
171 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Műa tokozott 270x270x171mm teli fedéllel +szerlap