Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ Műszer - Ampermérő 100-200A AC 72x72mm áramváltóhoz (5A) G55239 - 72 LA 100-200A

MásolásMásolás
GANZ Műszer - Ampermérő 100-200A AC 72x72mm áramváltóhoz (5A) G55239

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méréstartomány - 100-200 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Mérőrendszer - lágyvasas

  • Szélesség - 72 mm

  • Magasság - 72 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G55239

Gyártói cikkszám

72 LA 100-200A

Gyártói típuskód

72 LA x/5A

Méréstartomány:

100-200 A

Feszültség fajtája:

AC

Mérőrendszer:

lágyvasas

Szélesség:

72 mm

Magasság:

72 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Ampermérő (beépíthető) ; Ampermérő 100-200A AC 72x72mm áramváltóhoz (5A)