Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ Műszer - Ampermérő 30/60A 72x72mm PA02694 - 72 LA 30/60

MásolásMásolás
GANZ Műszer - Ampermérő 30/60A 72x72mm PA02694

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méréstartomány - 30-60 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kivitel - frontoldali szerelésre

  • Skála névleges végértéke - 60 A

  • Szélesség - 72 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

PA02694

Gyártói cikkszám

72 LA 30/60

Gyártói típuskód

72 LA 30/60

Méréstartomány:

30-60 A

Feszültség fajtája:

AC

Kivitel:

frontoldali szerelésre

Skála névleges végértéke:

60 A

Szélesség:

72 mm

Magasság:

72 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Ampermérő (beépíthető) ; Ampermérő 30/60A 72x72mm