GANZ Műszer - Ampermérő 96LA x/5A 200/400A/5A skálával GT02292 - 96 LA X/5A 200A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 5-400 A
Feszültség fajtája - AC
Szélesség - 96 mm
Magasság - 96 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT02292
Gyártói cikkszám
96 LA X/5A 200A
Gyártói típuskód
96 LA X/5A 200A
Méréstartomány:
5-400 A
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
96 mm
Magasság:
96 mm
Sorolható / moduláris készülékek ; Ampermérő (beépíthető) ; Ampermérő 96LA x/5A 200/400A/5A skálával