GANZ Műszer - Ampermérő x/5A AC 48x48mm 150/5A skálával GT02488 - 48LA X/5A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 5-150 A
Feszültség fajtája - AC
Kivitel - frontoldali szerelésre
Skála névleges végértéke - 150 A
Szélesség - 48 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT02488
Gyártói cikkszám
48LA X/5A
Gyártói típuskód
48LA X/5A
Méréstartomány:
5-150 A
Feszültség fajtája:
AC
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Skála névleges végértéke:
150 A
Szélesség:
48 mm
Magasság:
48 mm
Sorolható / moduláris készülékek ; Ampermérő (beépíthető) ; Ampermérő x/5A AC 48x48mm 150/5A skálával