Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ Műszer - Ampermérő150/ 5A AC 72x72mm áramváltós 150A skála G20681 - 72 LA 150/5

MásolásMásolás
GANZ Műszer - Ampermérő150/ 5A AC 72x72mm áramváltós 150A skála G20681

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méréstartomány - 5-150 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Szélesség - 72 mm

  • Magasság - 72 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G20681

Gyártói cikkszám

72 LA 150/5

Gyártói típuskód

72 LA x/5

Méréstartomány:

5-150 A

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

72 mm

Magasság:

72 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Ampermérő (beépíthető) ; Ampermérő150/ 5A AC 72x72mm áramváltós 150A skála