Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ Műszer - Áramváltó 5/5A 5VA 1% SN004430 - 210101200183

MásolásMásolás
GANZ Műszer - Áramváltó     5/5A 5VA 1% SN004430

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN004430

Gyártói cikkszám

210101200183

Gyártói típuskód

MAK-62/W 5/5 A 1 % 5 VA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ Műszer ; Áramváltó 5/5A 5VA 1%