GANZ Műszer - Fogy mérő 1f sínre patt. 45 EA G72382 - 45 EA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Alsó csatlakozótér - kalapsínnel (DIN sín)
Szélesség - 45 mm
Magasság - 85 mm
Modulszélesség - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
80 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G72382
Gyártói cikkszám
45 EA
Gyártói típuskód
45 EA
Kivitel:
1 emeletes
Alsó csatlakozótér:
kalapsínnel (DIN sín)
Szélesség:
45 mm
Magasság:
85 mm
Modulszélesség:
1
Fedél kivitel:
nincs
Csatlakozótér:
35 mm
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő-panel ; Fogy mérő 1f sínre patt. 45 EA