GANZ Műszer - Fogyasztásmérő 230/400V 300/5A GT06549 - 96 ED 230/400V 300/5A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 4
Szélesség - 96 mm
Magasság - 89.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
80 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06549
Gyártói cikkszám
96 ED 230/400V 300/5A
Gyártói típuskód
96 ED 230/400V 300/5A
Fogyasztásmérő helyek száma:
4
Szélesség:
96 mm
Magasság:
89.5 mm
Fogyasztásmérő 230/400V 300/5A