Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ Műszer - Impulzus számláló 25x30mm 230VAC G69233 - SI-62.2 AC

MásolásMásolás
GANZ Műszer - Impulzus számláló 25x30mm 230VAC G69233

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - frontoldali szerelésre

  • Feszültség fajtája - AC

  • Szélesség - 25 mm

  • Magasság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69233

Gyártói cikkszám

SI-62.2 AC

Gyártói típuskód

SI-62.2 AC

Kivitel:

frontoldali szerelésre

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

25 mm

Magasság:

30 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzusszámláló (beépíthető) ; Impulzus számláló 25x30mm 230VAC