GANZ Műszer - Skála ampermérőhöz 72LA x/5 400A G37745 - 72LA X/5 SKÁLA 400A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség fajtája - AC
Kivitel - frontoldali szerelésre
Skála névleges végértéke - 400 A
Szélesség - 72 mm
Magasság - 72 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G37745
Gyártói cikkszám
72LA X/5 SKÁLA 400A
Gyártói típuskód
72LA X/5 SKÁLA 400A
Feszültség fajtája:
AC
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Skála névleges végértéke:
400 A
Szélesség:
72 mm
Magasság:
72 mm
Sorolható / moduláris készülékek ; Ampermérő (beépíthető) ; Skála ampermérőhöz 72LA x/5 400A