Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ Műszer - Voltmérő 10VDC 0-1500/ford/perc skála GT18416 - 72DV 10V DC spec. skála

MásolásMásolás
GANZ Műszer - Voltmérő 10VDC 0-1500/ford/perc skála GT18416

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méréstartomány - 0-10 V

  • Feszültség fajtája - DC

  • Szélesség - 72 mm

  • Magasság - 72 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT18416

Gyártói cikkszám

72DV 10V DC spec. skála

Gyártói típuskód

72 DV 10V,0-1500/F/P

Méréstartomány:

0-10 V

Feszültség fajtája:

DC

Szélesség:

72 mm

Magasság:

72 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Voltmérő (beépíthető) ; Voltmérő 10VDC 0-1500/ford/perc skála