Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ Műszer - Voltmérő 150VAC 72x72mm 0-600V skálával GT02199 - 72 LV 0-150

MásolásMásolás
GANZ Műszer - Voltmérő 150VAC 72x72mm 0-600V skálával GT02199

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méréstartomány - 0-600 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Szélesség - 72 mm

  • Magasság - 72 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT02199

Gyártói cikkszám

72 LV 0-150

Gyártói típuskód

72 LV 0-150

Méréstartomány:

0-600 V

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

72 mm

Magasság:

72 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Voltmérő (beépíthető) ; Voltmérő 150VAC 72x72mm 0-600V skálával