Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ Műszer - Voltmérő 400VAC 72x72mm SN024223 - 1640-13-119

MásolásMásolás
GANZ Műszer - Voltmérő 400VAC 72x72mm SN024223

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méréstartomány - 0-400 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Szélesség - 72 mm

  • Magasság - 72 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024223

Gyártói cikkszám

1640-13-119

Gyártói típuskód

72 LV 400V

Méréstartomány:

0-400 V

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

72 mm

Magasság:

72 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Voltmérő (beépíthető) ; Voltmérő 400VAC 72x72mm